Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1416716 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1416716 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1416716 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416716
EAN/GTIN:
     4046356480819
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
fibre channel transceiver
LWL-Transceiver M12, duplex, Wellenlänge 650 nm für 125 MBit/s, für POF- und PCF-Faser, zur Leiterplattenmontage, Befestigungsgewinde M16, mit Verschlusskappe, inklusive I²C Schnittstelle zur Überwachung zur Überwachung und Management des Transceivers
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.5 g
Merkmale
Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.