Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1420833 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1420833 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1420833 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698844
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1420833
EAN/GTIN:
     4055626280608
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 6-polig, Buchse, gerade, M - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.8 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,78167*
€ 6,88019
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,77167*
€ 6,86829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1420825
ab € 2,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1420827
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.