Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1423643 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1423643 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1423643 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1423643
EAN/GTIN:
     4055626368108
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 0,6 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: CuZn,  Kontaktoberfläche: Ni/Au,  Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 0,34 mm²  AWG 26 ... 22
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.08 g
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5666*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 675,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.