Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424676 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1424676 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1424676 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78699824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424676
EAN/GTIN:
     4055626376035
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Bussystem-Steckverbinder, INTERBUS (500 kBit/s), 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, B-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41.9 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.