| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78700469 Herst.-Nr.: 1441998 EAN/GTIN: 4046356533102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5.31 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Kontakteinsätze, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 17pol, rundsteckverbinder sonstige, phoenix contact einbaustecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |