Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0451047 Herst.-Nr.: 1442052 EAN/GTIN: 4046356533126 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.9 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 60 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,42* | € 10,06* | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,39667* | € 10,09667* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,80884* | € 10,53884* | | | | | 19 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,25* | € 11,13* | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,48* | € 11,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 603,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|