| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78700535 Herst.-Nr.: 1452110 EAN/GTIN: 4046356529198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M20x1,5 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8x 0,25 mm², Edelstahlausführung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 38.8 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |