Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1459605 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1459605 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1459605 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1459605
EAN/GTIN:
     4046356647465
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbausteckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.42 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,775*
€ 9,25225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,335*
€ 8,72865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,175*
€ 8,53825
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.