| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78701393 Herst.-Nr.: 1547931 EAN/GTIN: 4046356136419 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5x 0,5 mm² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 32.8 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Wanddurchführung, as-i kabel |
| | |
| |