| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78701408 Herst.-Nr.: 1551574 EAN/GTIN: 4046356153591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bussystem-Einbaustecker, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70.3 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |