Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1559893 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1559893 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1559893 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559893
EAN/GTIN:
     4046356309981
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm² und 3 x 1,00 mm², Länge: 200 m auf Trommel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24524 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,92*
€ 1.683,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,99*
€ 1.670,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,82*
€ 1.620,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,89*
€ 1.588,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,03*
€ 1.562,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,54*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.