Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607046 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607046 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607046 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607046
EAN/GTIN:
     4046356253734
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
137.56 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.