Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607663 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607663 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607663 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607663
EAN/GTIN:
     4046356273718
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63.5 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.