Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607666 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607666 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607666 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701856
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607666
EAN/GTIN:
     4046356273732
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.41 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.