Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607746 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607746 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607746 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78701893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607746
EAN/GTIN:
     4046356274456
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.7 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607656
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1618635
ab € 9,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.