Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619317 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619317 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619317 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619317
EAN/GTIN:
     4046356830713
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 5 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
776 g
Merkmale
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5356*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,5014*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,5014*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.