Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619405 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619405 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619405 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619405
EAN/GTIN:
     4046356824422
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.