Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619420 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619420 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619420 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702399
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619420
EAN/GTIN:
     4046356824279
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144.97 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.