Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619567 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619567 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619567 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702596
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619567
EAN/GTIN:
     4046356823074
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Merkmale
Material
Kupfer, Zink
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.