Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619926 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619926 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619926 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619926
EAN/GTIN:
     4046356820448
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.6 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.