Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1620660 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1620660 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1620660 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620660
EAN/GTIN:
     4046356840989
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder buchse 4 pol
m23 steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 4 polig
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605646
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605559
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605554
ab € 0,7518*
Zubehör
Phoenix Contact
1605626
ab € 0,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
1607355
ab € 0,7508*
Zubehör
Phoenix Contact
1607376
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1605456
ab € 8,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1605457
ab € 12,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1605602
ab € 14,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1605617
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7027*
Zubehör
Phoenix Contact
1607429
ab € 65,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1618207
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.