Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1621517 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1621517 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1621517 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621517
EAN/GTIN:
     4046356936323
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127.1 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621571
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1621573
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 1,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1621578
ab € 1,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1621569
ab € 13,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1621561
ab € 19,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1621565
ab € 19,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1622141
ab € 6,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1621529
ab € 24,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1621549
ab € 28,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 714,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1607456
ab € 240,39*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0064
ab € 0,4216*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0065
ab € 0,4198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.