Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1621532 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1621532 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1621532 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621532
EAN/GTIN:
     4046356936552
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111.11 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.