Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623333 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1623333 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1623333 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623333
EAN/GTIN:
     4055626194172
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
448 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.