Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623832 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1623832 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1623832 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623832
EAN/GTIN:
     4055626228440
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94.1 g
Merkmale
Material
Kupfer, Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.