Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1624019 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78703535
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1624019
EAN/GTIN:
4055626228334
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.6 g
Merkmale
Material
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1596772
ab € 0,3109*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1599600
ab € 0,34*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1602998
ab € 0,3664*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1623775
ab € 0,71*
Zubehör
Entriegelungswerkzeug
Phoenix Contact
1620699
ab € 95,30*
Zubehör
Farbmarkierung
Phoenix Contact
1620700
ab € 0,3607*
Zubehör
Farbmarkierung
Phoenix Contact
1620701
ab € 0,3607*
Zubehör
Farbmarkierung
Phoenix Contact
1620702
ab € 0,354*
Zubehör
Kunststoff-Staubschutzkappe antistatisch
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Metall-Schutzkappe
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,55*
Zubehör
Metall-Schutzkappe
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,64*
Zubehör
Schutzkappe
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6197*
Zubehör
Schutzkappe
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen