Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624031 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624031 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624031 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703551
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624031
EAN/GTIN:
     4055626227399
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37.6 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1603509
ab € 0,4948*
Zubehör
Phoenix Contact
1603517
ab € 0,6868*
Zubehör
Phoenix Contact
1620699
ab € 90,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6472*
Zubehör
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.