Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624034 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624034 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624034 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624034
EAN/GTIN:
     4055626227627
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32.6 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1596772
ab € 0,3109*
Zubehör
Phoenix Contact
1599600
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1602998
ab € 0,3664*
Zubehör
Phoenix Contact
1603327
ab € 0,149*
Zubehör
Phoenix Contact
1620699
ab € 95,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6197*
Zubehör
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.