Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624081 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624081 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624081 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624081
EAN/GTIN:
     4055626230719
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1602998
ab € 0,3664*
Zubehör
Phoenix Contact
1604223
ab € 0,6472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.