Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624537 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624537 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624537 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624537
EAN/GTIN:
     4046356622684
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 12,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.