Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624550 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624550 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624550 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624550
EAN/GTIN:
     4046356622899
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 12,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.