Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1624789 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1624789 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1624789 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624789
EAN/GTIN:
     4046356637329
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
m17 -steckverbinder
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Merkmale
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.