Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628090 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628090 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628090 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628090
EAN/GTIN:
     4055626381909
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gerätesteckverbinder, Hinterwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 96 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 480 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1620699
ab € 90,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1620700
ab € 0,3696*
Zubehör
Phoenix Contact
1620701
ab € 0,3696*
Zubehör
Phoenix Contact
1620702
ab € 0,3628*
Zubehör
Phoenix Contact
1611797
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1604236
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1604225
ab € 0,6372*
Zubehör
Phoenix Contact
1607449
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.