Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628804 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628804 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628804 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628804
EAN/GTIN:
     4055626618920
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 12 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150.3 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.