Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628816 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628816 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628816 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703819
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628816
EAN/GTIN:
     4055626617527
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 14,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117.33 g
Merkmale
Material
Zink
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.