Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1629152 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1629152 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1629152 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1629152
EAN/GTIN:
     4055626617855
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95.87 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628492
ab € 7,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1628494
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1628496
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1628498
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1629160
ab € 9,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1629168
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1629176
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1629188
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629200
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629208
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1629216
ab € 9,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1629224
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629232
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.