Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1629185 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1629185 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1629185 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78704008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1629185
EAN/GTIN:
     4055626618180
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94.48 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.