Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Citizen CL-S700II Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 254 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78712027
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS700IINEXXX
EAN/GTIN:
     5060198390548
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL II
Flash-Speicher
16 MB
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
13300 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
200 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 118 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
254 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,83*
€ 1.050,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,66*
€ 1.037,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,71*
€ 1.023,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,04*
€ 999,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CLS700IICEXXX
ab € 952,84*
Zubehör
Citizen Systems
CLS703IINEXXX
ab € 1.031,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.