Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Indexa 9000M Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78776604
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
9000M Funk-Öffnungsmelder weiß, zur Montage an Türen oder Fenstern. Reagiert auf Entfernung des Magnets. Inkl. Sabotagesicherung. Belegt eine Adresse im System 9000.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868 MHz
Geeignet für
Tür/Fenster
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
75 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.