Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0085 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78776681
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0085
EAN/GTIN:
     4052792054477
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Der PC0085 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um eine SATA in ein M.2 SATA SSD-Speichergerät zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Sobald Sie sie in einen PC / Laptop eingebaut haben, wird die SATA SSD als gewöhnlicher Speicher auf jedem Betriebssystem erkannt und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden. Ein SATA-Kabelanschluss ist hier erforderlich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
SATA Revision
3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
49 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.