Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Stanley STST97957-1 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78838697
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST97957-1
EAN/GTIN:
     3253561979576
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
295 kg
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Sperrschloss
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
4600 g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST97998-1
ab € 208,74*
Ähnlich
Stanley
STST97595-1
ab € 198,66*
Ähnlich
Stanley
STST97598-1
ab € 172,32*
Ähnlich
Stanley
STST97599-1
ab € 134,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.