Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94873 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 94873 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 94873 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78849872
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,89*
€ 18,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.