Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 91272 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 91272 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 91272 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78850027
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     91272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
17 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.