Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94186 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 94186 Kabelverschraubung Grau Polyamid
HELUKABEL 94186 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78852117
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.