Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14330203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adels-Contact 14330203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Adels-Contact 14330203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78855887
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     14330203
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
150 V
Stromstärke
6 A
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7 mm
Kabellänge
0.35 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.