Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14430203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adels-Contact 14430203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Adels-Contact 14430203 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78855923
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     14430203
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
150 V
Stromstärke
6 A
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7 mm
Kabellänge
0.35 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.