Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 215 4715 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 215 4715 Drahtverbinder D-Sub Grau
Harting 09 67 215 4715 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78857115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 215 4715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
D-Sub Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.56 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
CECC 75301-802 UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772534
ab € 657,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.