Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 68 263 5812 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 68 263 5812 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Harting 09 68 263 5812 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78857319
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 68 263 5812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.24 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.