Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 252 7613 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 252 7613 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 252 7613 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78858088
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 252 7613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.59 g
Merkmale
Stecker
D-Sub SV
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.