Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 451 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 451 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 451 6512 Drahtverbinder D-Sub SV Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78858125
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 451 6512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.9 g
Merkmale
Stecker
D-Sub SV
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
123 N
Zertifizierung
CECC 75301-802 UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1649*
Zubehör
Harting
09 67 237 5604
ab € 2,63*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772556
ab € 109,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.